差動プローブDPシリーズ(70MHz~260MHz、100Vp-p~520Vp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】
【広帯域・高速応答】DC~35MHz~200MHzの広帯域(モデルによる)と最小1.75nsの高速立ち上がりにより、高速スイッチング信号も忠実に再現。高周波回路や電源解析に最適です。
【高電圧差動測定に対応】最大2600V(モデルによる)の高電圧測定が可能。差動・コモンモード両対応で、電源回路・インバータ・高電圧機器の安全かつ正確な波形測定に最適です。
【高精度・低ノイズ設計】ウォームアップ後±2%の高精度と優れたCMRR(>80dB)によりノイズを低減。微小信号から高電圧まで安定した測定が可能で、研究開発や品質評価に貢献します。
【使いやすい設計と高い互換性】1X~500X切替(モデルによる)、5MHz帯域制限機能付き。BNC接続・外部5V電源対応、軽量約285gで現場・ラボのどちらでも扱いやすい設計です。
【保証&サポート】1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 入力インピーダンス
- 1MΩ
- 確度
- ±2%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
電気測定その他関連用品 の新着商品
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥80,278~¥72,980~
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~カテゴリ























