DP-275 差動プローブDPシリーズ(70MHz~260MHz、100Vp-p~520Vp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292021

差動プローブDPシリーズ(70MHz~260MHz、100Vp-p~520Vp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】DP-275

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
減衰比1x/10x
内容量1台注文コード05292021品番DP-275
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

【広帯域・高速応答】DC~35MHz~200MHzの広帯域(モデルによる)と最小1.75nsの高速立ち上がりにより、高速スイッチング信号も忠実に再現。高周波回路や電源解析に最適です。
【高電圧差動測定に対応】最大2600V(モデルによる)の高電圧測定が可能。差動・コモンモード両対応で、電源回路・インバータ・高電圧機器の安全かつ正確な波形測定に最適です。
【高精度・低ノイズ設計】ウォームアップ後±2%の高精度と優れたCMRR(>80dB)によりノイズを低減。微小信号から高電圧まで安定した測定が可能で、研究開発や品質評価に貢献します。
【使いやすい設計と高い互換性】1X~500X切替(モデルによる)、5MHz帯域制限機能付き。BNC接続・外部5V電源対応、軽量約285gで現場・ラボのどちらでも扱いやすい設計です。
【保証&サポート】1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
電圧
100Vp-p (コモンモード電圧17V rms)
直流電圧
50V
周波数(MHz)
70
減衰比
1x/10x
入力インピーダンス
1MΩ
確度
±2%
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする