高周波電流プローブPT3000シリーズ(2MHz~25MHz、500Ap-p~1500Ap-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】
【高帯域対応で高速電流測定】DC~2MHz~25MHz(モデルによる)の広帯域設計により、高速スイッチング電源やインバータ回路の電流波形を正確に測定。立ち上がり時間14ns~175nsで過渡現象の解析にも最適です。
【幅広い電流レンジに対応】最大20A~1000A(モデルによる)のDC/AC電流測定に対応。小電流から大電流まで1台でカバーでき、電源回路・モーター・産業機器の評価や保守作業に最適です。
【高精度・低ノイズ設計】確度±1%+mVの高精度に加え、低ノイズ設計(20mA~50mA rms)で安定した測定が可能。正確な電流波形を取得でき、研究開発や品質評価の信頼性を向上させます。
【使いやすいクランプ式&安全設計】クランプ径20mmで簡単に電流測定が可能。AC/DC両対応、12V電源駆動、軽量設計(約389g)で現場作業にも最適。ラボ・工場・メンテナンス用途で幅広く活用できます。
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- クランプ径(Φmm)
- 20
- 確度
- 0.01
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
電気測定その他関連用品 の新着商品
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥80,278~¥72,980~
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~カテゴリ
























