PT-3215A 高周波電流プローブPT3000シリーズ(2MHz~25MHz、500Ap-p~1500Ap-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292416

PT-3215A 高周波電流プローブPT3000シリーズ(2MHz~25MHz、500Ap-p~1500Ap-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292416
PT-3215A 高周波電流プローブPT3000シリーズ(2MHz~25MHz、500Ap-p~1500Ap-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292416
PT-3215A 高周波電流プローブPT3000シリーズ(2MHz~25MHz、500Ap-p~1500Ap-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292416

高周波電流プローブPT3000シリーズ(2MHz~25MHz、500Ap-p~1500Ap-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】PT-3215A

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は減衰比・直流電流など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
減衰比
20mV/A(50:1) 2mV/A(500:1)
直流電流(DCA)
750
注文コード
05292416
品番
PT-3215A
参考基準価格(税別)¥512,000販売価格(税込)¥560,780
販売価格(税別)
¥509,800

【高帯域対応で高速電流測定】DC~2MHz~25MHz(モデルによる)の広帯域設計により、高速スイッチング電源やインバータ回路の電流波形を正確に測定。立ち上がり時間14ns~175nsで過渡現象の解析にも最適です。
【幅広い電流レンジに対応】最大20A~1000A(モデルによる)のDC/AC電流測定に対応。小電流から大電流まで1台でカバーでき、電源回路・モーター・産業機器の評価や保守作業に最適です。
【高精度・低ノイズ設計】確度±1%+mVの高精度に加え、低ノイズ設計(20mA~50mA rms)で安定した測定が可能。正確な電流波形を取得でき、研究開発や品質評価の信頼性を向上させます。
【使いやすいクランプ式&安全設計】クランプ径20mmで簡単に電流測定が可能。AC/DC両対応、12V電源駆動、軽量設計(約389g)で現場作業にも最適。ラボ・工場・メンテナンス用途で幅広く活用できます。
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
直流電流(DCA)
750
交流電流(ACA)
500
最大ピーク電流(A)
1500
減衰比
20mV/A(50:1) 2mV/A(500:1)
周波数(Hz)
DC- 2MHz
クランプ径(Φmm)
20
確度
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする