曜日別特売
NLP-20 充電式LED作業ライト 日動工業 05288706

NLP-20 充電式LED作業ライト 日動工業 05288706
NLP-20 充電式LED作業ライト 日動工業 05288706
NLP-20 充電式LED作業ライト 日動工業 05288706
NLP-20 充電式LED作業ライト 日動工業 05288706
NLP-20 充電式LED作業ライト 日動工業 05288706
NLP-20 充電式LED作業ライト 日動工業 05288706
NLP-20 充電式LED作業ライト 日動工業 05288706

充電式LED作業ライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05288706
品番
NLP-20
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

使いやすさを追及した充実設計
充電式のLED作業灯です。
屋内・屋外兼用で、保護等級はIP65、光色は昼光色(6000K)です。
点灯はHIGH・LOWの2パターンに切り替え可能。
バッテリー残量ランプとType-C出力ポート(5V/2A)を備えています。
別売の三脚・バイス・マグネットなどを使用できます。

注意
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする