誘導灯B級BL片面天井埋込 みるだけ
- 仕様
- 同梱ランプ:FK92222、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)、枠:鋼板(ホワイト)、LED内蔵
- 長さ(mm)
- 270
- 幅(mm)
- 118
- 質量(kg)
- 1.6(本体・表示板)
- 高さ(mm)
- 213
- 定格電圧
- AC100V
- 消費電力
- 1.7W
- 交換目安
- ランプ:60000時間、ランプ:60000時間
- 機能
- みるだけバッテリーチェック機能付
- 型式認可番号
- 1AM111-3785
- 電池
- FK723 2.4V 700mAh
- 入力電流(A)
- 0.037
- 光度(cd)
- 表示面:20以上
- 蓄電池タイプ
- ニッケル水素蓄電池
- リモコン
- FSK90910K (別売)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 埋込穴(Φmm)
- 100×258
- 埋込高(mm)
- 129
- 内容量
- 1台
関連資料:(0.27MB)
誘導灯/非常灯 の新着商品
カテゴリ














