デジタル残量表示機能付リン酸鉄リチウムモバイルバッテリー 10000mAh 20W ブラック LFPUC100D-CCBK [USB Power Delivery対応 /2ポート]
長寿命で安全なリン酸鉄を採用したモバイルバッテリーです。
リン酸鉄リチウムイオンは発熱があっても熱暴走が起こりにくい安全な電池です。
急速充電PowerDeliveryに対応しています。
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品です。JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。
- 寸法(mm)
- H 121 ×W 68 ×D 22
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 246
- 出力
- Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A Type-C+USB-A:DC5V/3A
- 入力
- Type-C:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12/1.5A
- 出力容量
- 5V/5600mAh、9V/3000mAh、12V/2150mAh
- 電池
- リン酸鉄リチウムイオン
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05328606 デジタル残量表示機能付リン酸鉄リチウムモバイルバッテリー 10000mAh 20W ブラック LFPUC100D-CCBK [USB Power Delivery対応 /2ポート] - オズマ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05328606-260930-02.jpg)



















