曜日別特売
RH5R フロン回収機用ホース BBKテクノロジーズ 05331948

フロン回収機用ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
593-4882
注文コード
05331948
品番
RH5R
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

ボールバルブ付150cmチャージングホース

用途
フロン回収機用ホース
トラスコ品番
593-4882
適合機種
RM300、RM320、RM330、RM350
ねじ径
7/16-20UNF
接続サイズ
1/4フレア、チャージングホース:1/4フレア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする