ポケットサイズモバイルバッテリー PD20W 5000mAh APBADVTP5PBL
充電ケーブル内蔵、電池残量表示ディスプレイ搭載のポケットモバイルバッテリーです。
USB-Cケーブルが内蔵されており別途充電ケーブルを持ち運ぶ必要がありません。
Apple WatchおよびSamsung Galaxy Watchに対応するワイヤレス充電機能も備えており出張時や旅行時に最適なアイテムです。
- 質量(g)
- 約106
- 外形寸法
- 約86 x 32 x 30 mm
- 定格出力
- USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Apple Watch/Samsung Watch: 5V/2.5W、USB-Cポート+USB-Cケーブル+Watch合計: 5V/3A (最大15W)
- 保証期間
- 1年間
- バッテリー容量(mAh)
- 5000/3.7V/18.5Wh
- インターフェイス
- (入力・出力)USB-Cポート、USB-Cケーブル
- 定格入力
- USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ



























