安心の2年保証高品質10000mAhモバイルバッテリータイプC入出力搭載 SeeSea ABS-AS100-WH
スマートフォン約2回充電可能
大容量×薄型で長時間の外出にぴったり。3ポート出力可能な10000mAhモバイルバッテリーです。
汚れにくく傷のつきにくいツヤのある表面加工、残量表示LEDライト等、細部までこだわり、使いやすさとデザイン性を両立しました。
ラウンド形状と薄型コンパクト設計でスマートフォンと重ね持ちしやすいデザインです。
過圧保護/出力過電流保護/出力短絡保護/入力過圧保護/入力過電流保護/電池過充電保護/電池過圧保護/電池過放電保護など多岐にわたる安全機能搭載。
安心の2年保証
- 付属品
- USB A - USB Cケーブル、説明書
- 材質
- ABS
- 質量(g)
- 約180g
- 寸法
- 142.8×67.5×15.2mm
- 出力
- Type-C 5V-2.0A(MAX10W)、 Type-A 5V-2.0A、Type-A 5V-2.0A
- 入力
- Type-C 5V-2.0A、Micro-B 5V-2.0A
- 充電時間
- 約6時間(5V2A)
- 電池
- リチウムイオンポリマー
- 動作温度
- 0~40℃
- 電池残量表示
- LED
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- 充電可能回数
- 約500回
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm グレー APBADGVC5GYADAM elements税込¥8,028¥7,298
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm パープル APBADGVC5PPADAM elements税込¥7,258¥6,598
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm ピンク APBADGVC5PKADAM elements税込¥8,028¥7,298カテゴリ

















