安心の国内サポート2年保証 PSE認証品 高品質 大容量30000mAh モバイルバッテリータイプC入出力搭載 SeeSea ホワイト ABS-AS300-WH

安心の国内サポート2年保証 PSE認証品 高品質  大容量30000mAh モバイルバッテリータイプC入出力搭載 SeeSea ホワイト ABS-AS300-WH - SeeSeaJapan

スマートフォン約4回充電可能
3ポート出力可能な大容量30000mAhモバイルバッテリーです。
暗所でも便利な背面ライト付き。防災、キャンプなどで活躍します。
4段階パーセント表示で残量表示が一目で分かるLCD付。
汚れにくく傷のつきにくいツヤのある表面加工、細部までこだわり、使いやすさとデザイン性を両立しました。
ラウンド形状で持ちしやすいデザインです。
過圧保護/出力過電流保護/出力短絡保護/入力過圧保護/入力過電流保護/電池過充電保護/電池過圧保護/電池過放電保護など多岐にわたる安全機能搭載。
安心の2年保証

付属品
USB A - USB Cケーブル、説明書
材質
ABS
質量(g)
約680g
寸法
161×81×32mm
出力
Type-C 5V-2.1A(MAX10.5W)、 Type-A 5V-2.1A(MAX10.5W)、Type-A 5V-2.1A(MAX10.5W)
入力
Type-C 5V-2.0A、Micro-B 5V-2.0A
充電時間
約18時間(5V2A)
電池
リチウムイオンポリマー
動作温度
0~40℃
電池残量表示
LED
バッテリー容量(mAh)
30000
充電可能回数
約500回
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05328920ABS-AS300-WH
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする