安心の国内サポート2年保証 PSE認証品 高品質20000mAhモバイルバッテリータイプC入出力搭載 SeeSea ABS-AS200-BK

安心の国内サポート2年保証 PSE認証品 高品質20000mAhモバイルバッテリータイプC入出力搭載 SeeSea  ABS-AS200-BK - SeeSeaJapan

スマートフォン約3回充電可能
3ポート出力可能な大容量20000mAhモバイルバッテリーです。
汚れにくく傷のつきにくいツヤのある表面加工、残量表示LEDライト等、細部までこだわり、使いやすさとデザイン性を両立しました。
ラウンド形状で持ちしやすいデザインです。
過圧保護/出力過電流保護/出力短絡保護/入力過圧保護/入力過電流保護/電池過充電保護/電池過圧保護/電池過放電保護など多岐にわたる安全機能搭載。
安心の2年保証

付属品
USB A - USB Cケーブル、説明書
材質
ABS
質量(g)
約440g
寸法
148.8×69×27.8mm
出力
Type-C 5V-2.0A(MAX10W)、 Type-A 5V-2.0A、Type-A 5V-2.0A
入力
Type-C 5V-2.0A、Micro-B 5V-2.0A
充電時間
約12時間(5V2A)
電池
リチウムイオンポリマー
動作温度
0~40℃
電池残量表示
LED
バッテリー容量(mAh)
20000
充電可能回数
約500回
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05328737ABS-AS200-BK
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする