準固体モバイルバッテリー 5000mAh 22.5W ホワイト SSLCM50-CCWH [USB Power Delivery対応 /1ポート]
強い衝撃を与えても発火しない準固体電池を採用したモバイルバッテリーです。
動作温度-20℃~60℃の環境にも耐え、2000回使用の長寿命モデルです。
急速充電PowerDeliveryに対応しています。
- 寸法(mm)
- H 112 ×W 68 ×D 8.9
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 122
- 出力
- Type-C(PD):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A Type-C(PPS):3.3V-11V/2A
- 入力
- Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
- 出力容量
- 5V/3250mAh 9V//1850mAh 12V/1250mAh
- 電池
- 準固体電池
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm グレー APBADGVC5GYADAM elements税込¥8,028¥7,298
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm パープル APBADGVC5PPADAM elements税込¥7,258¥6,598
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm ピンク APBADGVC5PKADAM elements税込¥8,028¥7,298カテゴリ







![注文コード:05329051 準固体モバイルバッテリー 5000mAh 22.5W ホワイト SSLCM50-CCWH [USB Power Delivery対応 /1ポート] - オズマ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05329051-260930-02.jpg)









