準固体モバイルバッテリー 5000mAh 22.5W ブラック ブラック SSLCM50-CCBK [USB Power Delivery対応 /1ポート]

準固体モバイルバッテリー 5000mAh 22.5W ブラック  ブラック SSLCM50-CCBK [USB Power Delivery対応 /1ポート] - オズマ

強い衝撃を与えても発火しない準固体電池を採用したモバイルバッテリーです。
動作温度-20℃~60℃の環境にも耐え、2000回使用の長寿命モデルです。
急速充電PowerDeliveryに対応しています。

寸法(mm)
H 112 ×W 68 ×D 8.9
色
ブラック
質量(g)
122
出力
Type-C(PD):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A Type-C(PPS):3.3V-11V/2A
入力
Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
出力容量
5V/3250mAh 9V//1850mAh 12V/1250mAh
電池
準固体電池
バッテリー容量(mAh)
5000
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05328859SSLCM50-CCBK
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする