準固体電池採用収納式回転スタンド搭載モバイルバッテリー 10000mAh APBADVTSB10MT [USB Power Delivery対応]
準固体電池採用し収納式回転スタンド付きのモバイルバッテリーです。
発火リスクが低く安全性が高い準固体電池を採用、業界初の機内モードやAIスマート充電により、安全性と安定性を両立しています。
携帯しやすいコンパクトデザインで最大20Wの急速充電に対応、 収納式の回転スタンドも搭載しており充電しながらの動画視聴に最適です。
- 付属品
- 充電用ケーブル、携帯用ポーチ
- 質量(g)
- 約137.8
- 外形寸法
- 約105.1 x 69.1 x 13.7 mm
- 定格出力
- USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W)、ワイヤレス: 5V/5W、7.5V/7.5W、9V/10W、12V/15W、USB-Cポート+ワイヤレス合計: 5V/3A (最大15W)
- 保証期間
- 1年間
- 保護機能
- 過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、過充電保護 (OVP)、過放電保護 (ODP)
- バッテリー容量(mAh)
- 5000/3.85V/19.25Wh
- インターフェイス
- (入力)USB-Cポート、(出力)USB-Cポート、MagSafeワイヤレス充電
- 定格入力
- USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A (最大18W)
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05329121 準固体電池採用収納式回転スタンド搭載モバイルバッテリー 10000mAh APBADVTSB10MT [USB Power Delivery対応] - ADAM elements](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05329121-260930-02.jpg)



















