ストリーマ空気清浄機

ストリーマ空気清浄機 - ダイキン工業

リビングにおすすめの高さを抑えた大風量タイプです。
設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。
最大風量7.5m3/minの大風量で、ワイドリビングもスピード清浄
脱臭フィルターと7.5m3/分の大風量により、お部屋に充満したニオイをすばやく脱臭します。
温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減させます。
10年間フィルター交換不要です。

仕様
CADR値:451m3/h
色
ホワイト
電源(V)
単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)
空気清浄:しずか8、弱10、標準16、ターボ65
定格消費電力(W)
65
本体質量(kg)
9
風量(m3/min)
空気清浄:しずか1.4、弱2.2、標準3.5、ターボ7.5
機能
清潔:ストリーマー、TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、温度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー/運転モード:節電コース、きれいサーキュレーターコース、花粉コース/便利:チャイルドロック、L字プラグ
運転音(dB)
空気清浄:しずか19、弱28、標準36、ターボ53
適合床面積
【空気清浄】空気清浄運転時:~37m2(~22畳)8畳を清浄する目安9分
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
530×315×315
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※交換の目安10年のものでも、使用環境や使用状況により交換時期が早くなる場合があります。交換不要のものでも、使用環境や使用状況により交換が必要になる場合があります。
※タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05483708ACM757A-W
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする