曜日別特売

USB通信アダプタ91030

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05661517
品番
91030
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

専用のPC-本体間USB通信

用途
本機器は、MY600 用の USB 通信アダプタです。USB 通信以外には使用しないでください。
セット内容
赤外線通信アダプタおよび通信ケーブル(USB仕様)1組, 付属CDには、通信ドライバ,取扱説明書,インストールマニュアル
対応OS
Windows 10、Windows 11
通信方式
通信ボーレート:9600bps,データ長:8 ビット,パリティー:なし,ストップビット:1 ビット,X 制御:なし
USB規格
USB 1.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする