ワーリング フードブレンダー CB-15T

ワーリング フードブレンダー CB-15T - WARING(ワーリング)

高温度の食材や液体の攪拌に最適。
処理容量:最大4.0L・最小0.5L
3分定格
タイマー設定範囲:10秒~3分(最大)

材質
ボトル:ステンレス、刃:ステンレス
容量(L)
6
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
270×290×H660、容器取手を含む幅:305
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04851416CB-15T
¥627,900
¥619,800
¥681,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする