ロボクープ
ロボ・クープ スティックブレンダー MP-450UCコンビ
最大処理物深さ:ミキサー420・ホイッパー220
コードの長さ:3.6m
ステンレス製ブレードが、食材を強力粉砕撹拌
電流:4.0A
材質
ブレード:ステンレス
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
ミキサー装着時:Φ125×780、ホイッパー装着時:Φ125×805
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04843138
MP-450UC
¥
215,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください