ロゴス
グリルアタッシュ焼網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
タイプ
XL
注文コード
05662208
品番
81060959
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
グリルアタッシュシリーズの交換用焼網(2枚入り)です。
用途
グリルアタッシュに対応する焼網。
適合本体
81060950
タイプ
XL
全質量(g)
(約)270×2pcs
主材質
スチール
入数
2枚
寸法(縦×横)(cm)
(約)45×22.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません