準固体式モバイルバッテリー 5連充電ステーション
学校や研修施設、企業でのタブレット・ノートPC運用をサポートする、グリーンハウスの文教向け準固体モバイルバッテリーセット「GH-SSBTPB200FL3-WH」。
20,000mAhの大容量バッテリー5台と専用充電ステーションを組み合わせたモデルで、複数端末を運用する現場の充電管理を効率化します。高い安全性を実現する準固体電解質を採用しており、従来のモバイルバッテリーに比べて発熱・発火リスクを抑えながら長寿命化を実現。約2,000回の充放電サイクルに対応し、教育機関や企業での長期運用にも適しています。
最大65WのUSB PD出力に対応しているため、タブレットだけでなくノートPCへの給電も可能。授業や研修、在宅勤務、イベント運営など、電源確保が難しい場面でも安心して利用できます。
さらに、専用充電ステーションにセットするだけで最大5台をまとめて充電できるため、管理者の負担を大幅に軽減します。
また、本製品は多くのタブレット保管庫のタブレット収納スペース内にバッテリー本体を収納できるため、端末と一緒に管理しやすく、授業や業務開始時にすぐ持ち出せる運用が可能です。タブレットの1人1台運用を進める学校、研修用端末を多数保有する企業、貸出端末の管理を効率化したい自治体や公共施設に特におすすめです。
「安全性」「管理のしやすさ」「長寿命」を重視する現場に最適な、次世代の充電・運用ソリューションです。
- セット内容
- 充電ステーション、モバイルバッテリー×5個、専用USB Type-C充電ケーブル(USB Type-C to Type-C 1m)、ステーション専用USB Type-C to Type-C充電ケーブル(1m/2m・100W対応)、ACアダプタ、取扱説明書/保証書
- 質量(g)
- 約490
- 出力
- USB Type-C 1ポート / USB Type-C 2ポート:PD65W:5V3A、 9V3A、 12V3A、 15V3A、 20V3.25A 2ポート同時使用:USB Type-C1(最大20W)、USB Type-C2(最大45W)で自動制御します
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約147×25×147(突起部分含む)
- 入力
- 接点充電端子(充電ステーション) 定格電圧/電流:20V 各スロット1A、充電時間:約5時間、USB Type-C 1ポート / USB Type-C 2ポート:PD65W:5V3A、 9V3A、 12V3A、 15V3A、 20V3.25A
- バッテリー
- 準固体リチウムイオンバッテリー
- 充電時間(時間)
- (USB Type-C)約2 ※PDモード時
- バッテリー容量(mAh)
- 20000 3.85V 77Wh
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5台)
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ


































