73902 【Z-DRAGON】 73902 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 05715932

73902 【Z-DRAGON】 73902 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 05715932
73902 【Z-DRAGON】 73902 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 05715932
73902 【Z-DRAGON】 73902 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 05715932
73902 【Z-DRAGON】 73902 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 05715932
73902 【Z-DRAGON】 73902 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 05715932
73902 【Z-DRAGON】 73902 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 05715932
73902 【Z-DRAGON】 73902 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 05715932
73902 【Z-DRAGON】 73902 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 05715932
73902 【Z-DRAGON】 73902 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 05715932

【Z-DRAGON】 73902 ストレッチノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05715932
品番
73902
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

Z-DRAGON初のニット素材ワークウエア誕生!
ニット素材特有の優れたストレッチ性と柔らかな着心地を持ち合わせたシリーズ。
裾へ向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュスタイルを演出
布帛のような表面感のハイストレッチナノグリッドを採用。
高い伸縮性とソフトな風合いで働きやすさを追求。
テーパード仕様、ストレッチ、消臭・抗菌、ペアコーディネート
EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

用途
使用素材
ハイストレッチナノグリッド(伸長率25%) ポリエステル95%、ポリウレタン5%
色
スモークグレー
サイズ
5L
色番
181
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする