曜日別特売
8257 オルパス防寒ジャケット 8257 カジメイク 05718671

両脇ポケット

8257 オルパス防寒ジャケット 8257 カジメイク 05718671
8257 オルパス防寒ジャケット 8257 カジメイク 05718671
8257 オルパス防寒ジャケット 8257 カジメイク 05718671
8257 オルパス防寒ジャケット 8257 カジメイク 05718671
8257 オルパス防寒ジャケット 8257 カジメイク 05718671

オルパス防寒ジャケット 8257

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色シルバー
サイズM
内容量1着注文コード05718671品番8257
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

場所を環境を選ばず、いつでもどこでも着られる万能防寒ジャケットです。
晴れた日は防風ジャケットに、耐水素材で雪や雨の日でも使用できます(レインウェアではありません)。
表地の裏側にフィルムを貼り付け雨や風を通さない防風仕様です。
ジャケット全体に保温性の高い中わたを使用しています。
水・汚れをはじくはっ水加工です。

色
シルバー
サイズ
M
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
72
適応身長(cm)
160~170
混率(%)
表地:ポリエステル100/TPUラミネート 裏地:ポリエステル100 中わた:ポリエステル100
裄丈(cm)
86
適応胸囲(cm)
84~92
注意
※レインウェアではありません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする