曜日別特売
8275 激ラクサーモブルゾン 8275 カジメイク 05719039

袖ポケット

8275 激ラクサーモブルゾン 8275 カジメイク 05719039
8275 激ラクサーモブルゾン 8275 カジメイク 05719039
8275 激ラクサーモブルゾン 8275 カジメイク 05719039
8275 激ラクサーモブルゾン 8275 カジメイク 05719039
8275 激ラクサーモブルゾン 8275 カジメイク 05719039
8275 激ラクサーモブルゾン 8275 カジメイク 05719039
8275 激ラクサーモブルゾン 8275 カジメイク 05719039
8275 激ラクサーモブルゾン 8275 カジメイク 05719039
8275 激ラクサーモブルゾン 8275 カジメイク 05719039

激ラクサーモブルゾン 8275

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード05719039品番8275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

防風+中わた保温+ストレッチのトリプル機能を備えた防寒ブルゾンです。
寒風をシャットアウトしてストレッチ素材がスムーズな動きをサポートします。
左胸に胸ポケット、左袖にはペン差しポケット、小物の収納に便利な内ポケットを装備しています。
裏起毛仕様で暖かな肌触りです。

色
ネイビー
サイズ
3L
胸廻(cm)
126
着丈(cm)
76
適応身長(cm)
175~185
混率(%)
表地:ポリエステル100/TPUラミネート 裏地:ポリエステル100トリコット 中わた:ポリエステル100(目付60g/m2)
裄丈(cm)
94
適応胸囲(cm)
102~110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする