POKEソーラー充電器U,Sサンパワー製パネル搭載

POKEソーラー充電器U,Sサンパワー製パネル搭載 - エアージェイ

折りたたむと手のひらサイズになる超小型ソーラー充電器。高い変換効率を誇る米国SunPower社製ソーラーパネルを採用し、太陽光を効率よく電力に変換します。耐衝撃性・防水性・防汚性・安全性に優れたフッ素樹脂ETFEを採用し、防塵・防水IP68に準拠。持ち運びやすく、アウトドアや災害時の備えに適しています。

材質
ソーラーパネル:ETFE Laminated、EVA、ソーラーパワーセル、ポリフッ化ビニル(PVF)/外装生地:ナイロン、ポリエステル/充電ポート:ABS
質量(g)
約290(±20、本体のみ)
出力
最大6.6V/2.16A(天候や気温などの条件により変化)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
折りたたみ時:約102×140×25、展開時:約635×140×10(最大突起部分含む)
充電時間
(目安)最短約3時間で約2000mAhのスマートフォンをフル充電可能
変換効率(%)
22~24
防塵防水性能
IP68準拠(USBポートを除く)
ソーラーパネル出力
最大14W(SunPower製パネル、PANEL:Made in U.S.A)
USBポート
USB-A×1(最大出力2.16A)
パネル数(枚)
ソーラー/6
内容量
1台
注意
※蓄電機能はありません。
※USBポートは防水加工ではありません。
※雨天時および曇天時は使用できません。
※充電時間や出力は天候・気温などの条件により変化します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05731246AJ-PSOLAR14WZ
¥9,073
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする