鉄板用はさみ(直・右曲用)

鉄板用はさみ(直・右曲用) - エスコ鉄板用はさみ(直・右曲用) - エスコ鉄板用はさみ(直・右曲用) - エスコ
仕様
切断方向:直・右曲がり
材質
ハンドル:PCV (断熱材) 刃:カーボンスチール (硬度:56HRC)
全長(mm)
260
刃長(mm)
30
切断能力(mm)
ステンレス鋼:1.0 亜鉛:1.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70989251EA544AF-17
オープン
¥9,110
¥10,021(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする