ステンハイパワー掴箸

ステンハイパワー掴箸 - 盛光

10mmという規格外の芯棒を使用したハイパワー掴箸強大な負荷に対応できるように肉厚、極太に制作されたボディから繰り出される力はマキシマム

寸法(mm)
【のみ込み】40
全長(mm)
275
柄長さ(mm)
233
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03948739TKRP-006070060
¥58,300
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
03948818TKRP-009076090
¥60,400
¥45,980
¥50,578(税込)
6日以内出荷
03949107TKRP-007575075
¥59,400
¥44,980
¥49,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする