南国フレキ工業
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
10
10
15
20
25
全長(mm)
2000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05740809
品番
NK-3400MF/SUS304-10A-2000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途
接続:片側ニップルx片側ソケット
各種工場の一般配管
機器配管
全長(mm)
2000
呼び径(B)
3/8
呼び径(A)
10
使用温度範囲(℃)
-40~450
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)