レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター

レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)

コーナープレートにより筐体コーナーへ取付可能。移動時はキャスター、設置時はアジャスターとして使用できる高荷重対応のレベリングキャスターです。

付属品
なし
セット内容
単品
許容荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
52
質量(g)
941
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
82
表面処理
塗装
材質(金具)
本体:アルミ合金 ブラケット:スチール
許容荷重(daN)
245.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05735550CAAJ-H
オープン
¥2,098
¥2,308(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする