CAAJ-H レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター レコフレーム(ユキ技研) 05735550

CAAJ-H レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター レコフレーム(ユキ技研) 05735550
CAAJ-H レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター レコフレーム(ユキ技研) 05735550
CAAJ-H レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター レコフレーム(ユキ技研) 05735550
CAAJ-H レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター レコフレーム(ユキ技研) 05735550
CAAJ-H レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター レコフレーム(ユキ技研) 05735550
CAAJ-H レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター レコフレーム(ユキ技研) 05735550

レコフレーム コーナープレート付きレベリングキャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05735550
品番
CAAJ-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

コーナープレートにより筐体コーナーへ取付可能。移動時はキャスター、設置時はアジャスターとして使用できる高荷重対応のレベリングキャスターです。

付属品
なし
セット内容
単品
許容荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
52
質量(g)
941
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
82
表面処理
塗装
材質(金具)
本体:アルミ合金 ブラケット:スチール
許容荷重(daN)
245.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする