※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SS400(接液部SUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
40
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
全長(mm)
1400
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全170種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05739881
品番
NK-6300/10K-SS400-40A-1400L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
接液部はすべてステンレス鋼です。
両端のフランジはルーズタイプです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
パッキン標準装備です。
用途
振動のある配管に。
配管の誤差調整に使用されます。
トラスコ品番
134-0046
全長(mm)
1400
呼び径(B)
1・1/2
呼び径(A)
40
使用温度範囲(℃)
-10~100
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)