※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
NK-6300/10K-SUS304-32A-1600L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
32
20
25
32
40
50
65
80
100
全長(mm)
1600
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05739926
品番
NK-6300/10K-SUS304-32A-1600L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途
振動のある配管に。
配管の誤差調整に使用されます。
トラスコ品番
134-0867
全長(mm)
1600
呼び径(B)
1・1/4
呼び径(A)
32
使用温度範囲(℃)
-10~100
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)