Y-F33S トレブル
大小あらゆるルアーに対応するファイントレブルにソルトウォーターモデルが登場!!
ショートバイトもフックアップにもちこむ1Xファインワイヤーに、よりシャープなLong Spear Pointを採用。防錆性能の高いアクアブロックを施したソルトウォーターモデル。小型サイズ#8から、#4/0の大型サイズまで幅広くラインナップ。小型プラグからビッグベイトやダイビングペンシル等、大型ルアーまで対応。
当フックは細軸のため、ソルトウォーターにおける大型ターゲットとのパワーファイトには向きません。適正なドラグ設定を行うことで、掛かりの良さのメリットを活かしつつキャッチ率が向上します。
サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
緻密なフックセッティングが可能となる奇数番手もラインナップ。さらに小型ルアーからビッグベイトまで幅広く対応する、豊富なサイズ展開。
素早いフックアップを実現するストレートなLong Spear Point採用。
軽い力でもフッキングへ持ち込む1Xファインワイヤー&マイクロバーブ採用。
強度、靱性を重視したロウ材を吟味し、1本1本のフック性能を引き出す「Solid System」採用。
スプリットリングの金属疲労を防ぎ、スムーズなセットができるスマートアイ採用。
あらゆるルアーに対応し、スムーズなフッキングを実現するタテアイ(In-Line Eye)仕様。
- 色(フック)
- TIN (Aqua Block)
- 内容量
- 1個
釣り針 の新着商品
カテゴリ