312-279-000 バックステップ AGRAS 05792557

312-279-000 バックステップ AGRAS 05792557
312-279-000 バックステップ AGRAS 05792557

バックステップ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05792557
品番
312-279-000
参考基準価格(税別)¥85,800販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

商品説明
アルミ削り出し製
4ポジション UP:30/40mm BACK:15/25mm
純正のブレーキスイッチがそのままご利用可能です
ステップバーの組み換えも可能です
(MFJ-Bが標準となります、組み換えはMFJ-Aに限ります)
ステップバーエンドの色は購入時に白と黒から選べます
(指定がない場合は白になります、購入後の交換及びキャンセルは出来ません)
備考
逆チェンジ可能商品説明
アルミ削り出し製
4ポジション UP:30/40mm BACK:15/25mm
純正のブレーキスイッチがそのままご利用可能です
ステップバーの組み換えも可能です
(MFJ-Bが標準となります、組み換えはMFJ-Aに限ります)
ステップバーエンドの色は購入時に白と黒から選べます
(指定がない場合は白になります、購入後の交換及びキャンセルは出来ません)
備考
逆チェンジ可能
UP:30mm/40mm BACK:15mm/25mm 逆チェンジOK

材質
アルミ削り出し製
スイッチ
純正ブレーキスイッチ利用可能
ポジション
4
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-1017
移動量(mm)
UP:30/40 BACK:15/25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする