軽さ1.1kgで軽快にお掃除 紙パック式でゴミ捨て簡単なコードレススティッククリーナー。
主な機能:紙パック式(集じん容積0.4L)、LEDライト搭載、持ち上げ停止スイッチ、クルッとヘッド、2WAYすき間ブラシ、ハンディブラシ
【仕様】
◇充電時間:約2時間
◇コード長さ:ACアダプター約1.6m
◇連続使用時間:強:約8分、標準(パワーヘッド有):約30分、標準(パワーヘッド無):約45分
◇本体寸法:スティッククリーナー(約)幅23.0×奥行20.5×高さ108.2cm、ハンディクリーナー(約)幅8.4×奥行40.9×高さ15.6cm