光造形方式デスクトップ3Dプリンター
MSLA方式の3Dプリンタ―
10.1インチ16K超高精度LCDスクリーン搭載で高精細な造形が可能
水洗可能でアレルギーフリーの「エキマテレジン」使用可能
- 付属品
- レジンバット(フィルム付)、レジン自動供給ボトル、レジン自動供給ボトルフタ、USBメモリー(インストールプログラム、取扱説明書)、紙フィルター、ゴム手袋、ニッパー、スクレーパー他
- 仕様
- 【スライサーソフト】MutohMaker
- 寸法(mm)
- 350×345×505【最大造形サイズX × Y × Z】211 × 118 × 220
- 質量(kg)
- 約20
- 消費電力(W)
- 動作時最大:150
- 方式
- 造形/MSLA
- 入力
- データー/USBメモリー、Wi-Fi、有線LAN
- 対応
- レジン:エキマテ(水洗い)/エポキシ特性
- 光源
- UV-LED(波長 405nm)
- 解像度
- XY:14×19(μm)
- データ形式
- 入力:stl、obj
- 積層(mm)
- 0.02~0.10
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
3Dプリンター の新着商品
カテゴリ
























