光造形方式デスクトップ3Dプリンター

光造形方式デスクトップ3Dプリンター - MUTOH光造形方式デスクトップ3Dプリンター - MUTOH

MSLA方式の3Dプリンタ―
10.1インチ16K超高精度LCDスクリーン搭載で高精細な造形が可能
水洗可能でアレルギーフリーの「エキマテレジン」使用可能
宝飾品等の原型制作が可能な「キャストレジン」使用可能

付属品
レジンバット(フィルム付)、レジン自動供給ボトル、レジン自動供給ボトルフタ、USBメモリー(インストールプログラム、取扱説明書)、紙フィルター、ゴム手袋、ニッパー、スクレーパー他
仕様
【スライサーソフト】MutohMaker
寸法(mm)
350×345×505【最大造形サイズX × Y × Z】211 × 118 × 220
質量(kg)
約20
消費電力(W)
動作時最大:150
方式
造形/MSLA
入力
データー/USBメモリー、Wi-Fi、有線LAN
対応
レジン:エキマテ(水洗い)/エポキシ特性/キャスト
光源
UV-LED(波長 405nm)
解像度
XY:14×19(μm)
データ形式
入力:stl、obj
積層(mm)
0.02~0.10
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05814169MVA-2100
¥942,000
¥939,800
¥1,033,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする