EM007 掲示用磁石 30×10×1.6(1シート200ピース)
接着剤付で掲示物へ貼付ができます。
30×10にカットしています。
- 用途
- 掲示用
- トラスコ品番
- 683-0495
- 形状
- 角型
- 厚さ(mm)
- 1.6
- 色
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 表面磁束密度(T)
- 0.04
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
実験研究用ネオジム磁石 の新着商品
カテゴリ























