EW003 スチールペーパー 900×500×0.2
スチール箔ベースなので磁石を吸着できます。
接着剤付でホワイトボードが製作できます。
スチール箔の為、磁力の強い磁石を使用しても吸着力はあまり強くなりません。
数枚重ねたスチールペーパーで厚みを増すと磁石の吸着力は強くなります。
- 用途
- 教材用等
- 長さ(mm)
- 900
- 幅(mm)
- 500
- 板厚(mm)
- 0.2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1パック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
実験研究用ネオジム磁石 の新着商品
カテゴリ























