EW002 スチールペーパー 1000×900×0.2

EW002 スチールペーパー 1000×900×0.2 - 二六製作所

スチール箔ベースなので磁石を吸着できます。
接着剤付でホワイトボードが製作できます。
スチール箔の為、磁力の強い磁石を使用しても吸着力はあまり強くなりません。
数枚重ねたスチールペーパーで厚みを増すと磁石の吸着力は強くなります。

用途
教材用等
長さ(mm)
1000
幅(mm)
900
板厚(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05820417EW002
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする