EM001 掲示用磁石 Φ18×9 ナイロン 白・赤・青・橙・桃(5色1セット)
1個でA4用紙約15枚を掲示できます。
表面に微細な凹凸が見られる場合がありますが、コーティングの工程上発生するもので品質には問題ありません。
- 用途
- 掲示用
- トラスコ品番
- 683-0481
- 材質
- フェライト磁石 異方性フェライト
- 形状
- 丸
- 吸着力(N)
- 7.84
- 外径(mm)
- 18
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 表面磁束密度(T)
- 0.13
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
実験研究用ネオジム磁石 の新着商品
カテゴリ























