RSN31 ネオジムラバー 120×60×0.35 両面テープ付
フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。
最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約6倍程度あります。
フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。
錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。
丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
- 用途
- センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。
- トラスコ品番
- 683-0509
- 材質
- ネオジムラバー
- 厚さ(mm)
- 0.35
- 色
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 表面磁束密度(T)
- 0.06
- 内容量
- 1パック
注意
※側面は防錆処理がされていない為、水中や湿気の多い場所での使用には十分注意して下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
実験研究用ネオジム磁石 の新着商品
カテゴリ






















