フレキシブル3面モニターアームMARMGUS2030B

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05820977
品番
MARMGUS2030B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

24インチモニタ×3面を横に搭載可能な液晶ディスプレイ用アームです。

用途
モニター固定に。
仕様
対応モニター:VESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm)
トラスコ品番
868-8182
セット内容
固定用ネジ
材質
本体:スチール
耐荷重
合計24kg(8kg×3面)
保証期間
6ヶ月

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする