フレキシブルモニタースタンド2MARMGUS62

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05820986
品番
MARMGUS62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

液晶モニターの幅、最大約78cm(8kg以下)のモニターに対応した、モニタースタンドです。
机の穴に取り付け可能なクランプも付属しています。

用途
モニター固定に。
仕様
対応モニター:VESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm)
トラスコ品番
868-8187
セット内容
固定用ネジ
材質
本体:スチール
耐荷重(kg)
1面辺り8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする