曜日別特売

150kg対応フルハーネス型墜落制止用器具 ロープ式2丁掛け

150kg対応フルハーネス型墜落制止用器具 ロープ式2丁掛け - サンコー(タイタン)150kg対応フルハーネス型墜落制止用器具 ロープ式2丁掛け - サンコー(タイタン)150kg対応フルハーネス型墜落制止用器具 ロープ式2丁掛け - サンコー(タイタン)150kg対応フルハーネス型墜落制止用器具 ロープ式2丁掛け - サンコー(タイタン)150kg対応フルハーネス型墜落制止用器具 ロープ式2丁掛け - サンコー(タイタン)

使用可能質量が150kg対応のフルハーネス!!現場ですぐに使えるランヤード付き。着脱も容易なワンタッチバックル、視認性の高いベルトを採用したフルハーネス。

仕様
胸クリップ・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)
材質
休止フック掛け、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂、胸ベルト:ナイロン、肩・腿ベルト:ポリエステル
幅(mm)
肩・腿ベルト:45
質量(kg)
(使用可能)150
規格
墜落制止用器具の規格
構造
腿部:V型
ロープ径(Φmm)
10
製品質量(g)
1980
落下距離(m)
4
ランヤード(長さ)(mm)
1200
材質(D環)
スチール
材質(ロープ)
三ツ打ナイロン
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
自由落下距離(m)
(最大)1.8
胴ベルト
無
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※取扱説明書をよく読んでご使用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824520EHCN-10A-DW-150-LLLL
¥56,440
¥43,980
¥48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
05824538EHCN-10A-DW-150-LL
¥54,900
¥42,980
¥47,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする