MARVEL CORPORATION(マーベル)
”ゼットプラグ” ケース入タイプ
安定感抜群です。
プラグの羽根がしっかり食い込みます。
用途
ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取り付けに。
トラスコ品番
115-1150
材質
ナイロン
長さ(mm)
35
色
グリーン
呼び径(mm)
7
下穴径(Φmm)
【ALC】7、【コンクリート】7
最大引張荷重(kN)
【コンクリート】4.83、【ALC】1.17
使用ビス径(mm)
4.1~5.1
穿孔深さ(mm)
35
内容量
1箱(60本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05843280
Z7-35
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください