MARVEL CORPORATION(マーベル)
”ゼットプラグ” ケース入タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60本)
注文コード
05843280
品番
Z7-35
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
安定感抜群です。
プラグの羽根がしっかり食い込みます。
用途
ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取り付けに。
トラスコ品番
115-1150
材質
ナイロン
長さ(mm)
35
色
グリーン
呼び径(mm)
7
下穴径(Φmm)
【ALC】7、【コンクリート】7
最大引張荷重(kN)
【コンクリート】4.83、【ALC】1.17
使用ビス径(mm)
4.1~5.1
穿孔深さ(mm)
35