アンカープラグ SX Plus 12X60 グリーン (20本入)
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
- 用途
- コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材への施工。
- トラスコ品番
- 693-5240
- 材質
- ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
- 下穴径(Φmm)
- ALC・コンクリート:12
- 適合ねじ
- 木ねじ・タッピングねじ
- 最大引張荷重(kN)
- コンクリート:1.7、ALC:0.14
- 使用ビス径(mm)
- 8~10
- 穿孔深さ(mm)
- 70
- 内容量
- 1セット(20本)
アンカーボルト の新着商品
カテゴリ









