アンカープラグ SX Plus 10X50 グリーン (45本入)

アンカープラグ SX Plus 10X50 グリーン (45本入) - フィッシャージャパン

再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。

用途
コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材の施工。
トラスコ品番
693-5241
材質
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
下穴径(Φmm)
コンクリート:10、ALC:10
適合ねじ
木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)
コンクリート:1.2、ALC:0.09
使用ビス径(mm)
6~8
穿孔深さ(mm)
60
内容量
1セット(45本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06817549567811
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする