曜日別特売

ナイロンプラグ”SX GREENプラグ”

ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” - フィッシャージャパンナイロンプラグ”SX GREENプラグ” - フィッシャージャパンナイロンプラグ”SX GREENプラグ” - フィッシャージャパン

再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。

用途
コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
トラスコ品番
693-5237
材質
ポリアミド樹脂PA6.10(ナイロン6)
長さ(mm)
30
呼び径(mm)
6
下穴径(Φmm)
【ALC】6、【コンクリート】6
最大引張荷重(kN)
【コンクリート】0.65、【ALC】0.03
使用ビス径(mm)
4~5
穿孔深さ(mm)
40
内容量
1箱
注意
※適合ねじ長さは、取付物によって異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843761567807
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする